歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

引擎密封劑

單一成分引擎密封膠,引擎墊圈
引擎密封膠(棕色) 100G瓶裝

料號 0893260100

EAN 4045989753659

登入後的客戶價格
引擎密封劑

料號 0893260100

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

引擎周圍、壓力槽上以及螺絲連接上固體密封件的替換品。

高溫穩定性


在高達 280°C 的溫度下仍具有可靠密封性。



可抵抗約高達 700 bar 之壓力


也適用於高壓線路和壓力槽。



優良的黏著性


可永久穩固密封除金屬、玻璃和陶瓷外之表面。



良好適應性


  • 亦適用於不均勻之密封表面

  • 可達到完全密封


永久彈性


預防分離;例如因為震動和撞擊負載而分離



防腐蝕


可完全填滿間隙。



不含矽利康與溶劑



DOS 系統:


  • 由於有精巧的轉向鎖,因此能夠實際用單手操作

永遠可空出一隻手。


  • 可持續調整的分配系統

可以調整分配以符合應用,並將消耗量與成本降至最低。


  • 噴嘴不會有殘留物

由於可清空罐內材料,幾乎不會剩餘任何產品,因此可使成本最佳化

通知

不適合作為汽缸蓋墊圈。以下塑膠可能會在長時間暴露的情況下受到影響:聚乙烯、ABS、SAN、聚碸、PVC、聚碳酸酯、聚苯乙烯和塗漆表面。

應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

基於環氧樹脂之密封化合物適用於各種類之金屬、陶瓷和玻璃製品。耐高溫、永久彈性密封化合物特別適用於引擎墊圈、凸緣連接、壓力鍋爐、壓縮機和所有螺絲連接的所有平滑與槽式表面。



汽車工業:


曲軸軸承、曲軸箱、離合器、泵和伺服系統的控制缸、自動變速器的液壓控制、差速器和變速器殼體、閥蓋等等。



機械工程:


各種類之泵浦、渦輪機、壓縮機、發電機和變速箱外殼、液壓系統等等。



電氣工業:


開關、開關裝置、馬達外殼等等。

指示

施塗表面必須清潔、乾燥,且無潤滑脂。使用於已預熱表面時,可直接接合零件。於室溫使用時,請在 5-10 分鐘後再將零件接合在一起。


關於更多資訊,請參考技術資料表。

淨重

100 g

主要化學成分

環氧樹脂

顏色

紅色

密度/條件

1.08 g/cm³ / 符合 DIN EN ISO 2811-1

最小/最大黏度 /條件

5500-6500 mPas / 25°C 時,Brookfield RVT/RVT/HB,TP 主軸 6/2.5 rpm

最大壓力

690 bar

最短/最長工作壽命

5-7 min

最長/最短結皮時間

5-7 min

最小/最大耐溫性

-50 to 280 °C

最小閃點

19 °C

最大容量變更

25 %

不含矽樹脂

自生產之日算起的保存期限/條件

12 Month / 室溫

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 1
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 2
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊