歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

散熱器清潔劑

冷卻器清潔劑
高效能水箱清潔調理劑1000ML

料號 5861510001

EAN 4050641564313

登入後的客戶價格
散熱器清潔劑

料號 5861510001

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於所有引擎

去除冷卻迴路中的腐蝕和油泥沉積物


因清潔冷卻系統增加操作可靠性。



中和石灰殘留物


保護新冷卻劑可不受舊塵垢所污染。



與防凍劑相容



在 9–11 的 pH 範圍內呈現鹼性


與所有用於建造散熱器的材料相容。



清除冷卻迴路中的沉積物並清潔冷卻系統中的污染。例如,可以清除因汽缸蓋受損所造成的機油殘留物。每次更換冷卻劑時也可以使用散熱器清潔劑作為預防措施。



對於 10 公升冷卻水,250 毫升就足夠。對於 40 公升冷卻水,1000 毫升就足夠。

通知

此清潔劑不適用於車輛操作。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於在冷卻系統的散熱器修復與保養工作期間改正下降的冷卻效能。

指示

將罐中的內容物添加至冷卻水中。開啟加熱器閥。使引擎在操作溫度下運轉約 30 分鐘。已由散熱器清潔劑清除的沉積物必須用水沖掉。沖洗程序可以在不拆除恆溫器的情況下進行。建議更換已受到機油進入所影響的零件,例如膨脹槽和水管。在清潔、排氣並檢查是否洩漏後重新加注冷卻系統。

內容量

1000 ml

顏色

黃色

氣味

淡淡的氣味

主要化學成分

密度

1,023 g/cm³

密度條件

20°C 時

自生產之日算起的保存期限

24 Month

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 3
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊