歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

水性防撞漆

AQUA 碎石防護劑
水性防撞漆-1000ML罐裝/黑

料號 0892070101

EAN 4065746790697

登入後的客戶價格
水性防撞漆

料號 0892070101

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

氣候最佳化、可上漆的水性防撞漆。
  • 可在低達 -10 °C 的溫度下完全乾燥

  • 可根據應用噴灑精細與粗糙結構

  • 優良的抗雜音效果

  • 極高的耐磨性

  • 適用於烤箱乾燥

  • 在完全乾燥後非常容易打磨
通知

可以在低達 -10 °C 的溫度下乾燥。在上漆時,必須考慮環境影響。不要噴灑在連接件、引擎、齒輪與煞車系統上。可用水稀釋 (最多 2%)。使用 IR (紅外線) 乾燥,請考慮下列事項:最長乾燥時間視溫度、塗層厚度、新鮮空氣和供氣而定。使用 IR 乾燥期間,不得將材料加熱至高於 60°C,因為可能會出現起泡現象

應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於修復和回復原始質感,且適用於所有可見區域中防護碎石與腐蝕,例如前後保險桿、側件等。

指示

使用前,請先均勻搖晃噴罐。基底材質必須乾燥而且沒有鐵鏽、塵土與油脂。應該將舊的塗層化合物去除。可以在大約兩小時後使用所有油漆系統上漆 (視塗層厚度而定),尤其是水性漆。最佳噴灑距離為 20-30 公分。第一次噴灑時請先噴上一層極薄塗層以改善黏著性,然後將其晾乾約三分鐘。然後施加所需的塗層厚度。讓各中間塗層涼乾。可透過調整壓縮空氣和噴嘴供應來達成不同的質地。在每次使用後請用水徹底清潔噴槍。水性碎石防護劑與水性漆混合,比例最高可達 30%。髒污表面可以用水來清潔,再徹底乾燥。產品完全乾燥後,可以用市售的兩劑式壓克力油漆和底層塗層來上漆。我們建議在使用兩劑式壓克力油漆前先塗上底漆。操作壓力:3-6 bar。

主要化學成分

混合水溶液

內容量

1000 ml

淨重

1,45 kg

顏色

黑色

最高加工溫度

25 °C

滿足下列條件後可以上漆

2 h

乾燥時間/條件

2 h / 20°C 時

乾燥時間的條件

20°C 時

密度/條件

1.45 g/cm³ / 20°C 時

最小/最大耐溫性

-20 to 120 °C

自生產之日算起的保存期限/條件

12 Month / 在密封的原包裝中,+ 5°C 至 + 25°C 及乾燥存放時

維持自生產之日算起的保存期限的條件

在密封的原包裝中,+ 5°C 至 + 25°C 及乾燥存放時

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
底漆噴槍

防撞漆噴槍 (1000ML罐裝瓶蓋用)

適用於施加含溶劑的碎石和底部密封產品。
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 2
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊