可透過切換掛勾使用外部或內部拔取器
- 經證實的型號,可安全快速取出座圈、齒輪、球軸承等。
- 在 3 個拉鉤之間均勻分散負載,藉以達到牢固的固定與集中去除效果
- 橫樑因幾何形狀而由鑄鐵製成
- 落鍛掛勾
- 氣體滲碳氮化主軸
- 精密銑削的腳座可安全、輕巧地抓住要取出的零件
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
外部夾緊寬度 (A) | 90 mm |
夾緊深度 (B) | 100 mm |
最小/最大內部夾緊寬度 (C) | 90-140 mm |
主軸長度 | 140 mm |
鉤寬度 (D) | 22 mm |
鉤尖長度 (E) | 12 mm |
鉤尖厚度 (F) | 3 mm |
最大取出重量 (t max) | 3 t |
臂數 | 3 Stck(pcs) |
螺紋尺寸 | M14 x 1.5 |