歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

矽樹脂點火線

矽樹脂點火線
高壓線 線徑1.00/外徑7.00 黑15公尺

料號 07701144
EAN 4011231766678
登入後的客戶價格
矽樹脂點火線

料號 07701144

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 15 m

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

以強化矽利康為基礎的電線絕緣
  • 細線、鍍錫、銅股線,在矽利康的基礎上強化核心絕緣

  • 脈衝峰值電壓/測試電壓:20 kV
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

電線橫截面

1 mm²

顏色

黑色

標稱電壓

10000 V/DC

外徑

7.0 mm

最低/最高溫度條件

-60 to 180 °C

最低溫度條件

-60 °C

最高溫度條件

180 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊