矽樹脂點火線
矽樹脂點火線
高壓線 線徑1.00/外徑7.00 紅15公尺
料號
07701143
EAN 4011231766661
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
以強化矽利康為基礎的電線絕緣
- 細線、鍍錫、銅股線,在矽利康的基礎上強化核心絕緣
- 脈衝峰值電壓/測試電壓:20 kV
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
電線橫截面 | 1 mm² |
顏色 | 紅色 |
標稱電壓 | 10000 V/DC |
外徑 | 7.0 mm |
最低/最高溫度條件 | -60 to 180 °C |
最低溫度條件 | -60 °C |
最高溫度條件 | 180 °C |