歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

長效散熱水箱添加劑 100% 2公升裝

長效有機水箱添加劑, 稀釋用
長效散熱水箱添加劑 100% 2公升裝

料號 089233218

EAN 4062856067190

登入後的客戶價格
長效散熱水箱添加劑 100% 2公升裝

料號 089233218

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

專利無矽酸鹽脂類添加劑技術,優越抗腐蝕及防止氣蝕效能,可長期保護引擎及冷卻系統。
優異熱傳導效率,提供引擎卓越的高工作溫度保護。
高溫抗氧化特性,防止水道生鏽,減少硬水垢及沈積物的產生。
極佳金屬及橡塑膠相容性,有效提高水泵及其他機件使用壽命。
鑄鐵或全鋁合金的汽、柴油及油電混合歐亞系車輛引擎冷卻系統均可適用。
本液為藍色。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示注意:避免誤食,不可濺入食物中,請放置於兒童無法取得處!
使用說明:
1. 請於車輛引擎冷卻後再進行冷卻液的更換,本劑建議勿與其它廠牌或不同規格之冷卻液混合使用。
2. 如車輛欲更換或升級此長效型冷卻液,務必先將冷卻系統循環沖洗,將舊冷卻液及管路內沉積物、懸浮物完全沖洗乾淨。建議循環沖洗2-3次,可搭配5861 510 250高效能水箱清潔調理劑250ml使用。
3. 為確保最佳長期保護效果,建議將本劑與純水或蒸餾水調和使用,添加比例至少50%。
4. 建議每200,000公里或4年更換一次,並定期檢查水箱內冷卻液的消耗情形,必要時使用本劑添加。
(※請參照車輛原廠保養手冊使用)

產品重量 (每個項目)

2150,000 g

密度/條件

1.1 kg/m³ / 21.11°C 時

淨重

2050 g

顏色

深藍色

主要化學成分

乙二醇

內容量

2 l

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊