歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

散熱水箱添加劑 100%

Hyper有機水箱添加劑, 稀釋用
散熱水箱添加劑100%-紅色-2L

料號 089233212

EAN 4053479368726

登入後的客戶價格
散熱水箱添加劑 100%

料號 089233212

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

全新Hyper專利長效配方、提供車輛散熱系統高效保護
● 專利無矽酸鹽脂類添加劑技術,優越抗腐蝕及防止氣蝕效能,可長期保護引擎及冷卻系統。
● 有效抑制硬水垢及沉積物產生,避免固體研磨效應,提高水泵及其他機件使用壽命。
● 高溫抗氧化及消泡特性,防水道生鏽及避免氣漩衝擊損壞機件。
● 優異熱傳導效率,提供引擎卓越的高工作溫度保護。
● 絕佳防腐蝕特性,對於現代新型設計汽、柴油引擎之金屬及合金機件,尤其鎂鋁合金具有效保護效用。
● 金屬及橡塑膠相容性,有效提高水泵及其他機件使用壽命。(請先測試過)
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示使用說明:
1. 打開水箱蓋前,須先確定引擎是處於冷卻狀態,為達最佳效果,在添加本劑前,請先使用清水和5861 510 250高效能水箱清潔調理劑先清洗水箱。
2. 請直接將本液與純水以需要的比例混合後加入水箱中、建議調合比例50%,特殊長效保護配方可每10萬公里或依各車輛原廠保養技術手冊規定更換、應定期檢查水箱內冷卻液的消耗情形,必要時使用本劑補充。

產品重量 (每個項目)

1220,000 g

淨重

1140 g

顏色

紅色

主要化學成分

乙二醇與聚乙二醇醚,添加劑

內容量

2 l

自生產之日算起的保存期限/條件

24 Month / > 0°C 時

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊