適用於車輛較高強度車身面板的特殊品質
專為高切削速度與長使用壽命而設計
適合:
- Würth DST 380
- Chicago Pneumatic (CP)
- 氣動技術
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
每個長度單位的齒數 | 24 STK(PCS)/Inch |
最小/最大材料厚度 | 0.5-4 mm |
待加工材料 | 雙層板, 三片式 |
長度 | 90 mm |
材料 | 雙金屬 |
線鋸鋸片連接類型 | Würth SP / Fein |
工作長度 | 77 mm |