透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
直通螺母螺帽 內徑10 M16X1.5
類似產品
料號 0884241016
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
表面 A2K
銀色,厚膜不易起化學變化 (三價鉻),膜厚度 8–12 µ
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合管直徑
10 mm
連接螺紋 (M)
M16 x 1.5
連接類型
插入式
材料
鋼
表面
鍍鋅
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
適用於鋼/不鏽鋼的耐用型薄片砂布輪盤
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 ISO 4017,A2-70 不鏽鋼,素面
噴漆軟管
外部鏡片 適用於 WSH II 3/11、WSH II 9-13、WSH II 5-13、WSH III 10-11、WSH III 9-13 和 WSH III 5-13 自動焊接頭盔
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
DOT 4 煞車油 適用於液壓式煞車系統
鉤環泡棉襯墊具有彈性 旋轉拋光機
螺紋桿 DIN 976-1 (A 形) 帶標準公制 ISO 螺紋,鍍鋅鋼 8.8,藍色鈍化 (A2K)
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼
機械螺絲攻 HSCo Longlife 綠環錫通孔 DIN 371/376
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。