歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

空心拉釘,平頭

空心拉釘,平頭,不銹鋼 A2/不銹鋼 A2
拉釘 不銹鋼 (1,0-3,0)-直徑3,2MMX長度6MM

料號 09319326

EAN 4048539344734

登入後的客戶價格
空心拉釘,平頭

料號 09319326

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

套筒:A2 不鏽鋼。芯:A2 不鏽鋼
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱直徑 x 長度 (d1 x l1)

3.2 x 6 mm

最小/最大夾具範圍

1.0-3.0 mm

頭直徑 (dk)

6,5 mm

頭高度 (k1)

0,8 mm

最小/最大鑽孔直徑

3.3-3.4 mm

剪力斷裂負載

1800 N

拉力斷裂負載

2300 N

套筒材料

A2 不銹鋼

心軸材料

A2 不銹鋼

套筒表面

素色

心軸表面

素色

鑽孔直徑

3,3 mm

規範

WN 931

符合 ROHS 標準

頭類型

圓頂頭

心軸直徑 (dm)

1,95 mm

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
氣動空心拉釘槍 PNG 102

氣動拉釘槍-PNG102

便利精巧的壓縮空氣裝置,具備可調式拉釘心軸抽吸功能,以及用於處理空心拉釘的可鎖定滑動開關。
x 1 數量
氣動空心拉釘槍 PNG 122

氣動拉釘槍-PNG122

便利精巧的氣動裝置,具備可調式拉釘心軸抽吸功能,以及用於處理空心拉釘的可鎖定滑動開關
x 1 數量
手提式拉釘鉗 具備長噴嘴

手動拉釘鉗 適用釘芯3.2-4.0M

可處理 3.2 公釐、4 公釐、4.8 公釐直徑鋁、銅、鋼與不鏽鋼空心拉釘
x 1 數量
帶旋轉頭的手提式拉釘鉗

手動拉釘槍

x 1 數量
手動拉釘工具,組合分類 15 件式

手動拉釘槍綜合工具組-SYSKO

配合空心拉釘與拉釘螺母使用。