歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

成套螺絲拔取器,短 10 件式

螺絲拔取器分類,短型,10 件式
斷裂螺絲拔除器組10P件組

料號 0714131100

EAN 4052703272792

登入後的客戶價格
成套螺絲拔取器,短 10 件式

料號 0714131100

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

專門用於解決滑牙或生鏽六角套筒與梅花螺絲的問題。通常也適用於類似問題的產品。

特色


  • 精密製造的錐形螺旋型材

  • 適用於套筒與套筒扳手的 13 公釐六角起子

  • 鋪展受限於軸環

  • 以內含高品質泡棉嵌件與固定效果的金屬盒供應


非常適用於難以觸及之處


這是由於短型設計



大量節省時間


因為不需要鑽出或焊接



有限鋪展


因為有軸環

通知

拔取器是生鏽、折斷或損壞螺母或螺絲頭的解決方案。一般差異是在內部與外部應用之間拔取。內部應用適合處理六角套筒螺絲或梅花螺絲。外部應用主要適合六角頭型材。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示

選取適當的拔取器並使用 13 公釐套筒與棘輪將其轉入螺絲內。拔取器的強力錐形螺旋會咬住螺絲材料,使其能夠安全拔出。也適用於拔取斷裂的螺栓與螺絲。請點鑽斷裂的螺栓或螺絲。可將鏜孔擴大半公釐至 Ø 6 公釐。可將鏜孔 Ø 8–14 公釐擴大一公釐。選取適當拔取器,將其擰入鑽好的孔中,並接著拔取螺絲或螺栓。

分類/套件中的件數

10 Stck(pcs)

成套螺絲拔取器,短 10 件式 包括:
1 x
內拔取器,六角,短型

螺絲拔取器-短-HEX-WS13-L28-D3

描述:
3 mm
數量: 1 x
1 x
內拔取器,六角,短型

螺絲拔取器-短-HEX-WS13-L28-D4

描述:
4 mm
數量: 1 x
1 x
內拔取器,六角,短型

螺絲拔取器-短-HEX-WS13-L28-D5

描述:
5 mm
數量: 1 x
1 x
內拔取器,六角,短型

螺絲拔取器-短-HEX-WS13-L28-D6

描述:
6 mm
數量: 1 x
內拔取器,六角,短型
1 x
內拔取器,六角,短型

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D8

描述:
8 mm
數量: 1 x
內拔取器,六角,短型
1 x
內拔取器,六角,短型

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D10

描述:
10 mm
數量: 1 x
內拔取器,六角,短型
1 x
內拔取器,六角,短型

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D11

描述:
11 mm
數量: 1 x
內拔取器,六角,短型
1 x
內拔取器,六角,短型

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D12

描述:
12 mm
數量: 1 x
內拔取器,六角,短型
1 x
內拔取器,六角,短型

EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D14

描述:
14 mm
數量: 1 x
1 x
內拔取器,六角,短型

螺絲拔取器-短-HEX-WS13-L28-D5.5

描述:
5.5 mm
數量: 1 x
適用於螺絲拔取器套組的泡棉嵌件,短
1 x
適用於螺絲拔取器套組的泡棉嵌件,短

FMINRT-(0714131100)

數量: 1 x
大小 0 金屬
1 x
大小 0 金屬

METBOX-130X80X32-SZ0

數量: 1 x