通用於汽車產業、容器與篷車構造中的密封重疊與螺絲連接,例如擋泥板縫隙及車身、煞車燈與尾燈,以及百葉板與天窗。
優質黏合性能
膠帶具有高黏性,並在各種表面上具有優質的永久黏合力,例如金屬、塑膠、木料、石料等。
良好的抗 UV、耐候性與防水性
也可以在戶外使用,並且可以承受雨水和任何其他天氣條件 (不適合在水下使用)。
抗老化及高溫
- 正確使用後其附著力和完美的密封效果可以持續數年
- 也適合高溫應用,例如車身密封
防蒸汽擴散
密封膠帶形成水密密封並可防止濕氣滲透車身。
消音及消震
自熔性
不含溶劑且不含矽樹脂
立即密封
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
通用於車輛領域、容器與篷車構造中的密封重疊與螺絲連接,例如:擋泥板與車身之間、煞車燈與尾燈上、在飾板與天窗上。
也可用於一般密封,以在電氣作業、機械工程與建築以及空調通風產業中對灰塵、濕氣與震動提供防護,例如:在上螺絲的零件、接縫區域、連接件、所有類型的外殼與管道穿透之間。
指示
要密封的表面必須乾燥、能承載,且無油脂與灰塵。應用溫度不應低於 +5°C。吸收與透氣表面必須以 Würth 丁基/瀝青底漆 (料號 0892875) 預先處理。必須小心地將圓形車身膠帶貼到表面上。同時貼上密封表面可形成完美的密封。丁基具有「冷流」的特性 (膠帶的流動特性)。因此丁基產品應一律以機械方式固定,例如用螺絲擰緊零件、用力按壓貼緊型材。對型材施以過度的接觸壓力將會導致密封膠被「擠出」。絕對不要將丁基產品按壓到零點上 (使用隨附的墊圈做為填隙片)。
主要化學成分 | 丁基橡膠 |
顏色 | 黑色 |
長度 | 10 m |
版本 | 圓形 |
直徑 (Ø) | 10 mm |
建材類別/條件 | B2 / 符合 DIN 4102 |
抗紫外線 | 是 |
最低/最高加工溫度 | 5 to 40 °C |
最小/最大耐溫性 | -30 to 100 °C |
自生產之日算起的保存期限/條件 | 24 Monate(month) / 乾燥、平放、無塵存放區,20°C 與 50% 相對濕度 |