歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鋼索 1 x 19 A4 不鏽鋼

WN 3053 A4 不鏽鋼 1 x 19
鋼纜線(WREROP-WN3053-A4-1X19-D2)

料號 5176003002
EAN 4050641658326
登入後的客戶價格
鋼索 1 x 19 A4 不鏽鋼

料號 5176003002

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 250 m

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

標稱鋼絲強度:1,570 N/mm²
  • 19 條鋼絲捻成的鋼絲繩索,極為強韌

  • 僅可在半徑較大時彎曲
通知

這些纜線在設計與製造時並未將起重應用納入升降設備或承載設備的一部分進行考量。


因此,這些產品不允許做為起重機具、吊索或承載設備使用,特別是在機械指令 2006/42/EC 定義的應用範圍之內。
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
外徑 (d1)

2 mm

計算的累計斷裂力

3.75 kN

最小斷裂力

3.30 kN

規範

WN 3053

材料

A4 不銹鋼

表面

素色

符合 ROHS 標準

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
具備右旋螺紋的鋼索筒形端子

鋼絲繩 壓接端子-NUT-RTHR-A4-D2

A4 不銹鋼,具備螺母
x 10 數量
具有螺母的鋼索筒形端子,左旋螺紋

鋼絲繩 壓接端子-NUT-LEFT-A4-D2

A4 不銹鋼,具備螺母
x 10 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊