歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶半圓頭的內部調整夾片 適合橢圓形孔

帶半圓頭的內部調整夾片
車身扣-內飾板1-MB-白色

料號 0501104046

EAN 4024835237857

登入後的客戶價格
帶半圓頭的內部調整夾片 適合橢圓形孔

料號 0501104046

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於將飾條固定於托架組件
  • 預先安裝在飾條上,然後插入到基本元件上的對應孔中

  • 可達成公差補償

  • 可拆下飾板

  • 亦可做為密封件使用
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
適用於將飾條固定於托架組件。

最小/最大鑽孔直徑

7.9-8 mm

最小/最大連接厚度

0.88-1 mm

頭直徑 (A)

13 mm

頭下方長度 (B)

13,2 mm

芯直徑 (C)

6 mm

頭部的夾具範圍 (D)

2,5 mm

顏色

白色

材料

聚甲醛

適合汽車製造商

通用

對應於原始備用零件編號

4D0867299A, A0059888278

安裝位置

車身

汽車類型

通用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊