透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 875/1 曲尺垂直角尺 L:100MM
類似產品
料號 0715765100
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
以 DIN 875/1 標準鋼製造
矩形性公差非常小
適合監控和精密工作
高邊緣經過精密磨圓和調整
平面經過精密磨圓和平衡
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
厚度 (B1)
5 mm
寬度 (B)
20 mm
長枝幹尺寸 (L1)
100 mm
短枝幹尺寸 (L2)
70 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
止鏽底漆
特別熔凝的鋁打磨頭,粉紅色
除鏽劑 Rost Off
3/8 英吋套筒扳手 適用於梅花螺絲,短
梅開扳手,英吋 使用 POWERDRIV®
1/4 英吋套筒扳手嵌件,梅花頭 適用於外部梅花螺絲
公制棘輪梅開扳手 POWERDRIV® 彈性棘輪頭系列
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
1/4 英吋套筒扳手嵌件 適用於梅花螺絲
技工專用手套,專業型