- 橫截面:0.5–2.5 mm2
- 內容物:400 件式
- 德國製造
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於精細與非常精細的導線,例如符合 DIN EN 60228 等級 5 與 6
具備塑膠套的電線用套圈 (盒型 1) 符合 DIN 46228 第 4 部分 包括:
50
x
帶塑膠套筒的線端箍 符合 DIN 46228 第 4 部分
WIRE END FERRULES DIN 46228 0,5X8MM
描述:
8.0 mm; 0.5 mm²
數量:
50
x
100
x
描述:
8.0 mm; 1.0 mm²
數量:
100
x
100
x
帶塑膠套筒的線端箍 符合 DIN 46228 第 4 部分
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-BLACK-1,5X8,0
描述:
8.0 mm; 1.5 mm²
數量:
100
x
50
x
帶塑膠套筒的線端箍 符合 DIN 46228 第 4 部分
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-BLUE-2,5X8,0
描述:
8.0 mm; 2.5 mm²
數量:
50
x
100
x
描述:
8.0 mm; 0.75 mm²
數量:
100
x