適用於將飾條固定於托架組件
- 預先安裝在飾條上,然後插入到基本元件上的對應孔中
 - 可達成公差補償
 - 可拆下飾板
 - 亦可做為密封件使用
 
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於將飾條固定於托架組件。
![]()  | |
最小/最大鑽孔直徑  | 7.90-8.00 mm  | 
最小/最大連接厚度  | 0.90-0.90 mm  | 
頭直徑 (A)  | 14,50 mm  | 
頭下方長度 (B)  | 16,40 mm  | 
芯直徑 (C)  | 6,00 mm  | 
頭部的夾具範圍 (D)  | 2,70 mm  | 
顏色  | 白色  | 
材料  | 聚甲醛  | 
適合汽車製造商  | Porsche, BMW, Mercedes-Benz  | 
對應於原始備用零件編號  | 51411973500, A0009917171, 99950758240  | 
安裝位置  | 內部  | 
汽車類型  | 通用  |