塑膠空心拉釘 配備圓形拉釘芯
帶圓芯的塑膠空心拉釘
車身扣-塑膠拉釘1-BMW-BLINDRIV-PLA-黑色
料號 0501105124
EAN 4048539986149
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於緊固防腐蝕拉釘與不導電連接選項
- 使用塑膠空心拉釘鉗輕鬆安裝
- 防腐蝕
- 不導電
- 不會損壞上漆表面
- 材質:拉釘主體由 PA 製成,拉釘芯由 POM 製成,黑色
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於安裝汽車塑膠飾件、揚聲器蓋、儀表板與內防護板,以及汽車內裝中的所有塑膠零件。
![]() | |
最小/最大鑽孔直徑 | 6.00-6.10 mm |
最小/最大連接厚度 | 2.80-5.00 mm |
套筒直徑 (A) | 5,80 mm |
套筒長度 (B) | 19,00 mm |
頭直徑 (C) | 20,00 mm |
頭高度 (D) | 2,70 mm |
顏色 | 黑色 |
套筒材料 | PA - 聚醯胺 |
心軸材料 | POM - 聚甲醛 |
適合汽車製造商 | BMW |
對應於原始備用零件編號 | 51717002953, 51777171004, |
安裝位置 | 車身 |