分類/套件中的件數 | 74 Stck(pcs) |
大泡沫剖面 | 4.4.1 |
寬度 x 高度 x 深度 | 229 x 38 x 333 mm |
裝飾顏色 | 霧面黑色 |
ADAPT-BIT-(10MM-1/2IN)
ADAPT-BIT-1/4IN
ADAPT-BIT-(5/16-3/8IN)
ADAPT-BIT-(10MM-3/8IN)
BIT-XZN-M5-10-L30MM
BIT-XZN-M6-10-L30MM
BIT-XZN-M8-10-L30MM
BIT-XZN-M10-10-L30MM
BIT-XZN-M12-10-L30MM
BIT-HEXSKT-10-WS4-L75MM
BIT-HEXSKT-10-WS5-L75MM
BIT-HEXSKT-10-WS6-L75MM
BIT-HEXSKT-10-WS7-L75MM
BIT-HEXSKT-10-WS8-L75MM
BIT-HEXSKT-10-WS10-L75MM
BIT-HEXSKT-10-WS12-L75MM
BIT-TX20-10-L75MM
BIT-TX25-10-L75MM
BIT-TX30-10-L75MM
BIT-TX40-10-L75MM
BIT-TX45-10-L75MM
BIT-TX50-10-L75MM
BIT-TX55-10-L75MM
BIT-XZN-M5-10-L75MM
BIT-XZN-M6-10-L75MM
BIT-XZN-M8-10-L75MM
BIT-XZN-M10-10-L75MM
BIT-XZN-M12-10-L75MM
HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-1/4IN-L75MM
HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-1/4IN-L175MM
BIT-SL-0,6X3,0-1/4IN-L25MM
BIT-SL-0,8X4,0-1/4IN-L25MM
BIT-SL-1,0X5,5-1/4IN-L25MM
BIT-SL-1,2X6,5-1/4IN-L25MM
BIT-SL-1,2X8,0-1/4IN-L25MM
BIT-PH1-1/4IN-L25MM
BIT-PH2-1/4IN-L25MM
BIT-PH3-1/4IN-L25MM
BIT-PZ1-1/4IN-L25MM
BIT-PZ2-1/4IN-L25MM
BIT-PZ3-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-1/4IN-WS3-L25MM
BIT-HEXSKT-1/4IN-WS4-L25MM
BIT-HEXSKT-1/4IN-WS5-L25MM
BIT-HEXSKT-1/4IN-WS6-L25MM
BIT-TX6-1/4IN-L25MM
BIT-TX7-1/4IN-L25MM
BIT-TX8-1/4IN-L25MM
BIT-TX10-1/4IN-L25MM
BIT-TX15-1/4IN-L25MM
BIT-TX20-1/4IN-L25MM
BIT-TX25-1/4IN-L25MM
BIT-TX27-1/4IN-L25MM
BIT-TX30-1/4IN-L25MM
BIT-TX40-1/4IN-L25MM
BIT-TX10-HO-1/4IN-L25MM
BIT-TX15-HO-1/4IN-L25MM
BIT-TX20-HO-1/4IN-L25MM
BIT-TX25-HO-1/4IN-L25MM
BIT-TX27-HO-1/4IN-L25MM
BIT-TX30-HO-1/4IN-L25MM
BIT-TX40-HO-1/4IN-L25MM
BIT-XZN-M4-1/4IN-L25MM
BIT-XZN-M5-1/4IN-L25MM
BIT-XZN-M6-1/4IN-L25MM
BIT-PH1-1/4IN-L50MM
BIT-PH2-1/4IN-L50MM
BIT-PH3-1/4IN-L50MM
BIT-HEXSKT-1/4IN-WS3-L50MM
BIT-HEXSKT-1/4IN-WS4-L50MM
BIT-HEXSKT-1/4IN-WS5-L50MM
BIT-HEXSKT-1/4IN-WS6-L50MM
BIT-SL-0,8X4,0-1/4IN-L70MM
BIT-SL-1,0X5,5-1/4IN-L70MM
BIT-SL-1,2X6,5-1/4IN-L70MM
BIT-SL-1,2X8,0-1/4IN-L70MM
在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字
貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)
範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)
範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。
包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格