透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 06994914
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
黃銅
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
氣動連接 (A)
G 1/4 英吋 ET
軟管連接直徑
9 mm
對邊寬 (SW)
17 公釐
長度 (L)
39 mm
流量
1000 l/min
材料
夾固式管夾 適用管徑 D:13.2~15.7MM
鉗子 長200MM 0541系列用
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
PP 絕緣可閉合波紋管,縱切
多點外殼 適用於平式插入式套筒 6.3 x 0.8 mm
圓銼刀 DIN 7261,F 形
適用於 Twinblade LED 手提燈的備用零件
精密螺絲起子,十字
密封環,C 形填銅密封
高級聚丙烯工具箱 帶卸除式工具嵌件
圓柱銷,硬化 ISO 8734 素面鋼,A 型硬化,公差等級 m6
無孔黏扣式薄膜砂紙 AM LINE (綠色)