接頭可以旋轉 180° 並固定於所需位置,因此非常適合強力擰緊各個不同的位置。
- 標準:DIN 3122,ISO 3315
- 設計:鍍鉻
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
尖端大小 | 1/2 英吋 |
長度 (L) | 490 mm |
手柄直徑 (A) | 35 mm |
頭寬度 (B1) | 20 mm |
頭寬度 (扭曲) (B2) | 37 mm |
產品重量 (每個項目) | 878,000 g |