歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

加力桿 ½”

1/2 英吋連接桿
1/2吋套筒固定扳桿 長度:365MM

料號 0712130101

EAN 4024835714716

登入後的客戶價格
加力桿 ½”

料號 0712130101

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

接頭可以旋轉 180° 並固定於所需位置,因此非常適合強力擰緊各個不同的位置。
  • 標準:DIN 3122,ISO 3315

  • 設計:鍍鉻
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

尖端大小

1/2 英吋

長度 (L)

365 mm

手柄直徑 (A)

33 mm

頭寬度 (B1)

15 mm

頭寬度 (扭曲) (B2)

37 mm

產品重量 (每個項目)

650,000 g

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊