歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

雙線端箍 具備塑膠套盒,1 型

1 型雙線端箍
雙綫絕緣端子盒1-DIN46228DUO-CU-(J2N)-0,75-2,5

料號 05574000

EAN 4011231463577

登入後的客戶價格
雙線端箍 具備塑膠套盒,1 型

料號 05574000

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於精細與極精細的導線,例如符合 DIN EN 60228 等級 5 與 6
  • 橫截面:2 x 0.75 到 2 x 2.5 mm²

  • 內容物:200 件式

  • 德國製造
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

雙線端箍 具備塑膠套盒,1 型 包括:
50 x
雙線端箍 配備塑膠套筒

束線端子-雙綫-塑膠端DIN46228-CU-(J2N)-紅色-1,0X8,0

描述:
1 mm²
用於環繞端子
數量: 50 x
50 x
雙線端箍 配備塑膠套筒

束線端子-雙綫-塑膠端-DUO-CU-(J2N)-灰色-0,75X8,0

描述:
0.75 mm²
用於環繞端子
數量: 50 x
50 x
雙線端箍 配備塑膠套筒

束線端子-雙綫-塑膠端-DUO-CU-(J2N)-黑色-1,5X8,0

描述:
1.5 mm²
用於環繞端子
數量: 50 x
雙線端箍 配備塑膠套筒
50 x
雙線端箍 配備塑膠套筒

WENDFER-DUO-CU-(J2N)-BLUE-2,5X10,0

描述:
2.5 mm²
用於環繞端子
數量: 50 x
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
必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
具備平行負載的精簡型壓接工具

壓接鉗-(0.14-16SMM)-(16/4S)

適用於絕緣及非絕緣線端箍
x 1 數量
帶平行負載的捲邊刀

壓線鉗(0,08-16SMM)-(16/4S)

適用於絕緣及非絕緣線端箍
x 1 數量
具備前端負載的壓接工具

壓線鉗-WENDFER-(0,08-16SMM)-(16/4F)

適用於絕緣及非絕緣線端箍
x 1 數量
剝線鉗,可調整

剝線鉗 0,02-10QMM

整合式切割深度調整,可配合不同的絕緣材質來做精密調整
x 1 數量
自調式剝線鉗

自調整剝線鉗(0,03-10,0SMM)

自動掃描系統,不需調整至纜線橫截面
x 1 數量
帶平行負載的捲邊刀

壓線鉗-(0.08-16SMM)-(16/6S)

適用於絕緣及非絕緣線端箍