透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0714551961
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
寬度
19 mm
直徑
16 mm
外徑
30,8 mm
內徑
9 mm
適合管直徑
10 - 60 公釐
切削深度
6 mm
應用區域
鋼, 鋁, 銅, 黃銅, 不銹鋼, PVC
產品重量 (每個項目)
18,000 g
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
大外徑平墊圈 ISO 7093-1,熱浸鍍鋅鋼,200 HV
點焊刀 適用於 HSCO 氣動工具
快速切削盤 適用於不鏽鋼
3/8" 套筒扳手嵌件 英制,六角,短型
抓手與測試器套組,3 件式 適用於平式刀片式保險絲
螺紋心軸
蓋罩 適用於落地式單元吊架
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352
O 型環,公制
鋁密封環,A 形