歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

平式連接件接點 070 系列 1.7

平插接頭 070 系列 1.7
裸端子-扁平連接頭070SRS-1,7-BO2,9-0,5-1,25SMM

料號 055819035

EAN 4099618819261

登入後的客戶價格
平式連接件接點 070 系列 1.7

料號 055819035
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
版本

密封

最小/最大電線橫截面

0.5-1.25 mm²

最小/最大絕緣直徑

2.0-2.6 mm

平插頭/推入式連接件/刀片連接件的標稱大小

1.7 公釐

密封墊圈直徑

2,90 mm

材料

黃銅

表面

鍍錫

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-紅-(1,7-2,1MM)-D2,9MM

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-黃色-(1,9-2,5MM)-D2,9MM