歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

一字螺絲起子 具備木手柄

木手柄一字螺絲起子
木柄一字起子 0.6X3.5X75

料號 0613041035

EAN 4038898521082

登入後的客戶價格
一字螺絲起子 具備木手柄

料號 0613041035

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

配備皮革蓋的連續亮鍍鉻圓柄、六角刀座與木手柄
  • 理想力量傳導,形狀符合人體工學的櫸木手柄,具有 ZEBRA® 品質的手指凹槽

  • 手部受到手柄末端的雙皮革護蓋保護

  • 堅固、連續圓柄,經亮鍍鉻處理,可防止腐蝕

  • 由於柄開口扳手的霧面鍍鎳、回火六角刀座,改善了力量傳導

  • 由於螺絲起子的黑色尖端與木製手柄,可提供最佳螺絲接合

  • 尖端依據 DIN 5264-A 與 ISO 2380 標準加工,適用於一字螺絲起子
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

尖端類型

插槽

切刃厚度 x 切刃寬度

0.6 x 3.5 mm

刀片長度 (A)

75 mm

手柄長度 (B)

102 mm

手柄寬度 (C)

31 mm

扳手輔助工具

6 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊