鍍鋅鋼,藍色塗層 (A2K)
帶六角柄的防轉動鎖
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
特別適用於 VW 與 Daimler 的車輛
![]() | |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M6 |
對邊寬 | 9 公釐 |
長度 (l1) | 13 mm |
頭直徑 (d1) | 14,5 mm |
頭高度 (k1) | 1,5 mm |
最小/最大夾具範圍 (s1) | 0.5-3.0 mm |
拉力斷裂負載 | 16500 N |
最大擰緊扭矩 | 13 Nm |
柄細節 | 配備六角柄 |
頭類型 | 圓頂頭 |