- 100% 黏性塗層熱收縮管,相較於傳統焊接連接件,能夠增加安全性
- 增加表面張力的無鉛焊料可以提高抗拉強度,因為焊料不會很快地散開
- 相較於傳統焊料連接件,更容易使用,因為具有較大內徑
- 透明熱收縮管,直接目視檢查連接狀況
通知
避免熱縮管局部過熱。
符合 RoHS 標準,無鉛設計
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
防塵防濕連接
最小/最大電線橫截面 | 0.5-1.5 mm² |
顏色 | 紅色 |
電介質強度 | 36 kV/mm |
IP 防護等級 | IP 67 |
最低/最高溫度條件 | -55 to 110 °C |
最低收縮溫度 | 500 °C |
長度 | 40,8 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!