透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0555557
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
使用簡單 - 只需要組合鉗
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
電動車輛
最小/最大電線橫截面
0.5-1.5 mm²
顏色
紅色
最大標稱電壓
600 V/DC
最高溫度條件
105 °C
老虎鉗 強力握把/長180MM
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
HaftClean 活化表面清潔劑
日式鋸鋸片 用於 25 mm 截切刀
1/2 英吋萬向接頭
MICRO 2 平面式保險絲 銀色
FLRY 車輛纜線
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
煞車油更換機接頭組 BIKE
引擎機油 Triathlon® Universal HD 15W-40
3/8 英吋衝擊套筒扳手嵌件 六角,公制,短型
雙平式彈簧接點 DFK 2 4.8/6.3