透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 071351 28
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
刀片厚度
0,40 mm
刀片寬度
12,7 mm
刀片長度
45 mm
長度
104 mm
顏色
紅色
刀片材料
彈簧鋼
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,熱浸鍍鋅 8.8U 鋼 (TZN)
給液器系統
1/4 英吋套筒扳手嵌件 公制,長型
氣動軟管捲管器 DSA 15
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 DIN 933,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅 (hdg)
雨刷片 450MM/18吋 單片裝 配備預先裝配的多轉接器
TIGERFLEX 防切割手套 W-250 C 級
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
特別熔凝的鋁打磨頭,粉紅色