歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

精密螺絲起子,平一字

精密螺絲起子,Black Point 一字
電工用螺絲起子 一字型 0,30X1,5X40

料號 0613480015

EAN 4045727082546

登入後的客戶價格
精密螺絲起子,平一字

料號 0613480015

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於電氣與精密工程中的所有細小與脆弱螺絲工作

帶大型手指凹槽的可旋轉中心頭


適用於鐘錶匠的最佳工作位置



標記了螺絲符號與大小的中心帽


可輕易快速識別



帶大型、軟抓握組件的多組件手柄


使用舒適簡便



快速旋轉區


可用全手位置快速旋轉



用高特殊回火鋼製成的鍍鉻刀片


最佳化腐蝕防護功能



Black Point 尖端


精密接頭



刀片:圓形刀片,擦光鍍鉻



輸出:DIN 5264-A,ISO 2380,Black Point

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

尖端大小

插槽

切刃厚度 x 切刃寬度

0.3 x 1.5 mm

刀片長度 (A)

40 mm

手柄長度 (B)

100 mm

頭直徑 (C)

20 mm

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
成套精密螺絲起子,一字與十字 7 件式

精密起子組 7PCS 盒裝

最適合電氣工程與精密工程中的所有精密和細膩螺絲