歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

熱收縮壓接對接連接件

對接連接件
熱縮端子連接管-透明-(0,2-0,5SMM)

料號 05555100

EAN 4046777535686

登入後的客戶價格
熱收縮壓接對接連接件

料號 05555100

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

防塵防濕連接
  • 半透明熱收縮管,可直接觀察連接時工作狀況

  • 節省時間,因為收縮過程加快 40%

  • 由於收縮溫度低,連接件和纜線絕緣處受損風險低
通知

避免熱縮管局部過熱。

符合 RoHS 標準
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
對汽油、電池酸液、柴油、引擎油、防凍劑、煞車油、5% 生理食鹽水、異丙醇具有良好到優良的抵抗性。

最小/最大電線橫截面

0.2-0.5 mm²

顏色

透明

電介質強度

30 kV/mm

IP 防護等級

IP 67

最低/最高溫度條件

-55 to 125 °C

最低收縮溫度

300 °C

長度

30 mm

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
壓接鉗 適用於可更換頭

可換壓頭式短型端子鉗

精簡型設計
x 1 數量
壓接鉗 適用於可更換頭

可替換式壓接鉗-長型

精簡型設計
x 1 數量
WGLG 100 自燃氣焊裝置

GASSLDRDEV-WGLG100

便利的萬用工具:可用作烙鐵或熱氣槍