適用於絕緣及非絕緣線端箍
在其類型中最輕便且最精簡的壓接工具
- 低手柄寬度 - 小手也能輕鬆使用
- 即使在最小的空間也容易處理
自動設定為各捲邊直徑
形狀符合人體工學的複合式手柄,讓工作舒適且不費力
手柄中的防滑嵌件
與工作表面搭配應用可達到最佳效果
手柄中的開口適用於繫上安全帶
瑞典製造
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
最小/最大電線橫截面 | 0.14-16 mm² |
型材形狀 | 正方形 |
壓接點數 | 1 Stck(pcs) |
版本 | 側面插入 |
長度 (L) | 176 mm |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |
材料 | 工具鋼 |
表面 | 磨光 |