歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鏈條上的閥設定環

鏈條上的閥塞規
厚薄規 0.05-0.2MM 5PCS

料號 071351 64

EAN 4011231705110

登入後的客戶價格
鏈條上的閥設定環

料號 071351 64

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於測試及設定引擎閥,以及測量導軌、軸承、活塞等中的間隙。
  • 指定顏色以輕易辨識個別刀片

  • 量規刀片具備可輕易讀取的尺寸
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

刀片寬度

12,7 mm

刀片長度

45 mm

長度

104 mm

最小/最大刀片厚度

0.05-0.2 mm

鏈條上的閥設定環 包括:
1 x
閥門設定片

WU VALVE ADJUSTER L.BLUE 5PCS 0,05

描述:
0.05 mm
適用於測試及設定引擎閥,以及測量導軌、軸承、活塞等中的間隙。
數量: 1 x
1 x
閥門設定片

厚薄規 單片式/厚0.08MM/深綠色

描述:
0.08 mm
適用於測試及設定引擎閥,以及測量導軌、軸承、活塞等中的間隙。
數量: 1 x
1 x
閥門設定片

厚薄規 單片式/厚0.10MM/紫色

描述:
0.10 mm
適用於測試及設定引擎閥,以及測量導軌、軸承、活塞等中的間隙。
數量: 1 x
1 x
閥門設定片

厚薄規 單片式/厚0.15MM/白色

描述:
0.15 mm
適用於測試及設定引擎閥,以及測量導軌、軸承、活塞等中的間隙。
數量: 1 x
1 x
閥門設定片

WU VALVE ADJUSTER BLUE 0,2

描述:
0.20 mm
適用於測試及設定引擎閥,以及測量導軌、軸承、活塞等中的間隙。
數量: 1 x