歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
pias® 鑽孔螺絲,具六角頭與鑽頭 表面硬化鍍鋅鋼,藍色鈍化
pias<SUP>®</SUP> 鑽孔螺絲,具六角頭與鑽頭 表面硬化鍍鋅鋼,藍色鈍化 - 1
pias<SUP>®</SUP> 鑽孔螺絲,具六角頭與鑽頭 表面硬化鍍鋅鋼,藍色鈍化 - 2
pias<SUP>®</SUP> 鑽孔螺絲,具六角頭與鑽頭 表面硬化鍍鋅鋼,藍色鈍化 - 3
pias<SUP>®</SUP> 鑽孔螺絲,具六角頭與鑽頭 表面硬化鍍鋅鋼,藍色鈍化 - 4
pias<SUP>®</SUP> 鑽孔螺絲,具六角頭與鑽頭 表面硬化鍍鋅鋼,藍色鈍化 - 5

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

pias® 鑽孔螺絲,具六角頭與鑽頭 表面硬化鍍鋅鋼,藍色鈍化

適用於將鋼材連接到 ≤ 5 mm 鋼材的子結構上

請參閱產品詳細資料

有 11 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

使用鑽頭時,裝配時間至少降低 50%:


  • 鑽孔時無需定心

  • 螺紋成型

  • 固定

一次性作業



根據 ETA-10/0184 核准,適用於元件組合 tI/tII


  • 鋼/鋼用於 ∅ 4.2 mm-6.3 mm
通知
  • 鑽孔螺絲必須搭配合適的電鑽使用 (例如具有深度止擋的充電式電鑽)

  • 禁止使用衝擊螺絲起子

  • 鑽孔螺絲必須垂直連接至元件表面
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。