密封墊圈具有 A2 不鏽鋼金屬後壁,帶高品質 EPDM 製成的硫化密封
使用鑽頭時,裝配時間至少降低 50%:
- 鑽孔時無需定心
- 螺紋成型
- 固定
以一個操作完成全部
根據 ETA-10/0184 核准,適於元件組合 tI / tII
- 鋼 / 鋼 - 用於∅ 6.0 mm
通知
此鑽尾螺絲的鍍鋅部分只能用於預期不會潮濕之處。A2 不鏽鋼帶蓋頭可能位於外露區域。適用於有建造許可的連接構件,必須永遠遵循許可,特別是第 2 部分的「特殊規定」。
Ø 6 公釐:
- 一般建造許可 Z-14.1-4
- 歐洲技術核准 ETA-10/0184
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!