機器安裝工具
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
標準 SDS-plus 驅動心軸,以便於使用
適合具備 SDS-plus 驅動心軸的所有 Würth 鎚鑽
- 特別適合經濟型大量安裝
- 甚至可實現最佳的負載轉移 — 使用最小的插入力量
- 錐形安裝件可完美適應固定螺栓安卡的連接螺紋,以將安卡整齊插入中心位置
- 縮短安裝時間
- 也非常適合高架安裝,以及難以接觸到的連接 (例如軌道/懸掛管)
- 高品質鋼可保證長久使用壽命
| 可用锚栓 | ||
| 产品说明 | 名称 | 尺寸 |
| 02.5 | 锚固螺栓 W-FAZ/S | M8 - M16 |
| 02.6 | 锚固螺栓 W-FAZ/A4 | M8 - M16 |
| 11.1 | 锚固螺栓 W-FA/S | M8 - M16 |
| 11.1 | 锚固螺栓 W-FA/热浸镀锌 | M8 - M16 |
| 11.2 | 锚固螺栓 W-FA/A4 | M8 - M16 |
| HCR 锚栓,可按特殊订单提供 | ||
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 可用於安卡大小 M8 至 M16
- 具備 SDS-plus 驅動心軸之 Würth 鎚鑽上的安裝件安裝工具
- 將安裝工具安裝件放在固定螺栓安卡螺紋上,並將安卡機械插入到預先鑽孔且清潔的鑽孔中
- 使用扭力扳手施加指定扭力以固定安卡 (請參閱安卡產品資訊)
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!