潤滑脂 WGF 130
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 含硫化鉬 (MoS2) 的鋰皂潤滑脂
- 在負載下會從潤滑脂本身在運轉表面上形成固體潤滑膜
- 顯著改善磨合條件
- 確保額外緊急運轉潤滑
- 減少摩擦,因而防止過度磨損
- 延長潤滑期間
- 防腐蝕
- 抗水
- 耐溫從 -30°C 至 +130°C,短時間可高達 +150°C
- 色彩:黑色
- 依據每 NLGI 的稠度:2
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
高效能油脂適用於潤滑所有種類的滾子和滑動軸承。
指示
清潔並去漬潤滑點。然後以想要的塗層厚度塗抹潤滑脂。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!