抽屜具有三段式鎖定功能
- 圓筒鎖具有中控鎖機制,可同時鎖住所有抽屜
- 運輸期間抽屜會穩固地保持關閉
- 安全抽拉式鎖具,一次只能開啟一個抽屜,避免推車傾斜
- 單手即可個別解鎖抽屜
實用便捷的工作臺推車
- 推車具有四個耐用橡膠腳輪 (其中一個配備煞車),可輕鬆地直接移動到作業位置
- 堅固且符合人體工學的側面手柄,讓操控更加便利
- 單手即可打開抽屜
- 深層抽屜提供大容量儲物空間,可放電動工具或厚重物體
- 寬廣、橡膠材質且可更換的儲物與工作區域
可配合需求靈活擴充
- 符合 Würth 系統尺寸規格的泡棉和托盤嵌件、隔板、ORSY 系統置物盒,以及完美契合抽屜的隔層分隔板和防滑墊
- 側面有方形穿孔,可安裝實用的附加固定架,用於放置工具或小型零件
使用壽命長
- 高負載設計
- 抽屜使用滾珠軸承,可順暢地完全拉出
- 表面採用高品質粉末塗層,優雅且容易清潔
| 抽屉的系统网格尺寸 | ||
| 货号 | 抽屉 | 网格尺寸 |
| 0962 639 060 至 0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 639 070 至 0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 639 080 至 0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
最佳的行動儲存與運輸解決方案,具備輕巧儲存空間,可在專業工廠中靈活運作。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!