可承受嚴苛天候
- 用於數位目標擷取的內建彩色攝影機,即使在陽光直接照射下也能提供精準的測量結果
- 使用具有 4 倍變焦功能的目標尋找器,可輕鬆放大目標
- IP54 等級的防護,可防塵與防潑水
- 智慧功能搭配簡單使用的藍牙連線和免費 Würth 應用程式,可輕鬆將測量值傳輸至 iPad 或 iPhone
- 光學測量系統符合 ISO 標準 16331-1
數種測量選項
- 360° 測斜儀提供間接測量選項和水準器功能
- 最小/最大測量、面積/體積、三角形/立體角、梯形測量、畢氏定理、追蹤/傾斜角、高度分布測量、定界功能,加/減,計算器
內容物
- 腰包
- 快速入門指南
- 2 顆 1.5 V AA 電池
- 安全注意事項
通知
WDM 8-14 符合新 ISO 標準 1633-1
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
測距儀可用於各種測量工作,非常適合用於工程專案、翻修、建築物管理,造景或測量等方面的測量。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!