堅固耐用又聰明
- 在 0.2-100 公尺的完整測量範圍內,高測量精度:+/- 1.5 公釐
- 具有大型照明三行顯示器,因此易於讀取
- 堅固耐用的設計,具備 IP54 等級的防塵防潑水,並具備超厚軟質元件,提供衝擊防護
- 外摺測量翻板,可輕易判斷正確的測量位置
- 智慧功能:透過藍牙和 Android/iOS 應用程式輕鬆連線,可輕鬆將資料和影像傳輸到平板電腦或智慧型手機
- 對測量物件進行自動端件偵測,因此可在測量時減少問題
- 不需要耗時的預先設定,可立即使用
- 長效電池壽命可延長使用時間,不需經常充電
內容物
- 2 顆 1.5 V AAA 電池
- 織物防護盒
通知
WDM 3-19 符合新 ISO 標準 1633-1
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
雷射測距儀可用於所有需要精準測量的工作,例如營建工程、建物翻修、管道鋪設、造景或測量。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!