W-HD 空心天花板安卡
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
- 可以使用螺絲或螺紋桿
- 也可在空腔軸外安裝安卡,距離預加應力的股線最遠 50 公釐 – 最大彈性
- 快速、輕鬆安裝 – 無需特殊工具
- 立即承載能力 – 無需等待
- DIBt 國家技術認可 Z-21.1-1832
- 耐火 (底座材質:混凝土 C45/55 或 C50/60):R30、R60、R90、R120:DIBt 國家技術認可 Z-21.1-1832,防火測試報告編號 (3526/3426)
通知
- 擰緊螺絲或六角螺帽時,圓錐體會從膨脹套筒中脫開。- 重要:至少需要旋轉螺絲/螺帽三圈。施以安裝扭力可將圓錐體拉入膨脹套筒中並予以膨脹
- 只允許在空室寬度不超過網寬度 4.2 倍 (bH <= 4.2 x bSt) 的空芯預加應力混凝土天花板中固定
應用區域
- DIBt 國家技術認可 Z-21.1-1832
- 耐火 (底座材質:混凝土 C45/55 或 C50/60):R30、R60、R90、R120:DIBt 國家技術認可 Z-21.1-1832,防火測試報告編號 (3526/3426)
應用區域
適用於固定到空芯預加應力混凝土天花板中的特殊緊固件
適用於空芯預加應力混凝土天花板的空腔與實心區域
已獲批准,冗餘非結構化系統中的固定點和安卡
- 混凝土壓縮強度等級 C45/55 或 B55 的空芯預加應力混凝土天花板
- 例如,固定輕型天花板覆蓋層及吊頂天花板,並以靜態的類似方式固定最高達 1.0 kN/sqm,可安裝金屬結構、托架、纜線導線管、管道、通風管路、吊頂天花板等。
W-HD 可在乾燥的室內區域使用,例如居家、辦公室、學校、醫院、零售賣場
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!