- 由於具有三種錨地深度,使用極為彈性
- 可在安裝後最多調整兩次緊固程度,例如為了對齊欄杆或安卡板 (請參考組裝指示)
- 極高負載
- 擴張效應極低,實現最小間距與邊緣距離
- 組裝非常輕鬆快速並可立即承載
歐洲技術評估 ETA-16/0043 單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土:
- 靜態和準靜態效應 (∅6 - ∅10)
- 抗震效果,性能類別 C1 (∅6 - ∅10)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
冗餘非結構化系統中之安卡的歐洲技術評估 ETA-16/0128:
- 開裂與未開裂混凝土,(∅6)
- 空心預應力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
DIBt 國家技術認可/一般型式認可 Z-21.1-2075 作為用於錨固混凝土的黏合螺絲安卡 (∅ 10,S 型六角頭)
- 與射出灰漿 WIT-BS 搭配使用,作為黏合螺絲安卡 WIT-BS
- 鋼筋和非鋼筋以及開裂和未開裂混凝土 C20/25 至 C50/60
混凝土空心天花板的抗拉能力,(∅6 - ∅10) - 專家報告編號 21641 - 2016
根據磚石 (Mz、KSL、KS) 與鋼筋混凝土的均勻溫度時間曲線,暴露於火中的耐火等級 - 專家報告編號 2101/173/18 - 2018
從尺寸 8 開始,我們建議安裝時使用適當的切向衝擊螺絲起子。必須遵守建議的公稱扭力。於室外使用時,鑽孔可以用 WIT-BS 注射式灰漿密封。
歐洲技術評估 ETA-16/0043 單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土:
- 靜態和準靜態效應 (∅6 - ∅10)
- 抗震效果,性能類別 C1 (∅6 - ∅10)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
冗餘非結構化系統中之安卡的歐洲技術評估 ETA-16/0128:
- 開裂與未開裂混凝土,(∅6)
- 空心預應力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
DIBt 國家技術認可/一般型式認可 Z-21.1-2075 作為用於錨固混凝土的黏合螺絲安卡 (∅ 10,S 型六角頭)
- 與射出灰漿 WIT-BS 搭配使用,作為黏合螺絲安卡 WIT-BS
- 鋼筋和非鋼筋以及開裂和未開裂混凝土 C20/25 至 C50/60
混凝土空心天花板的抗拉能力,(∅6 - ∅10) - 專家報告編號 21641 - 2016
根據磚石 (Mz、KSL、KS) 與鋼筋混凝土的均勻溫度時間曲線,暴露於火中的耐火等級 - 專家報告編號 2101/173/18 - 2018
已獲批准的單一固定點 (∅6 - ∅10):
正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (開裂與未開裂混凝土)
已獲批准,冗餘非結構化系統中的多個安卡:
- 正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (開裂與未開裂混凝土),(∅6)
- 空心預應力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)
適用於緊固中度到重度混凝土負載:
- 例如欄杆、底板、支撐、金屬結構、金屬型材、托架等就地安裝
- 於地震地區在地震條件下的緊固件
- 暴露於火中的緊固件
W-BS/A4 (A4 不鏽鋼) 可用於乾燥的室內條件、室外 (包含在工業環境與沿海區域中) 或潮濕的室內,前提是不存在特別惡劣的條件
可用於混凝土 < C20/25 與抗壓原石 (未獲批准)
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!