- 水浴中的常規測試,測試電壓 10 kV
- 標有製造年份的識別標記
- 在 –40°C 下進行冷衝擊測試 (標記 C)
- 桿身:絕緣圓形刀片,青銅
- 一字頭起子:DIN 5264-A,ISO 2380
- 十字頭起子:ISO 8764-PH
EN 60900,IEC 60900
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!