歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
VDE 精密螺絲起子,平一字 適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作
VDE 精密螺絲起子,平一字 適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作 - 1
VDE 精密螺絲起子,平一字 適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作 - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

VDE 精密螺絲起子,平一字 適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作

適用於電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件

折扣範圍
包裝量
應要求提供價格
選擇變體

請參閱產品詳細資料

有 3 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

  • 以 10 kV 測試電壓在水浴中單獨進行測試

  • 標有製造年份

  • 在 –40°C 下進行冷衝擊測試 (標記 C)

  • 桿身:絕緣圓桿身,磨光

  • 尖端:DIN 5264-A,ISO 2380

EN 60900,IEC 60900

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。