- 2 個螺紋塞可改善對管線尺寸公差的調整
- 螺紋塞不會掉出,因為其以鎖緊螺絲固定
- 由於裁切鎖片大開口角度的夾緊範圍達 196-203 mm,可輕鬆插入管線
- 有助於 DIN 4109 的隔音
- 橡膠墊符合 DIN 53509-1 或 ISO 1431/1,抗臭氧,且符合 DIN 53508,抗老化
通知
- 適用於每個個別大小的最小可能管直徑尺寸
- 橡膠嵌件不耐油、脂與燃油
- 我們的產品擁有 Cradle to Cradle Certified 認證,可節約資源,且有害物質含量低。這個標準會評估最終產品中材質的安全性、循環性和污染含量。而此處主要著重於節約資源,例如在製造流程中使用回收材質。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
非常適合用於加熱系統建構、配管安裝、工廠營建、機械工程與管線建構。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!