S2 鋼刀片
S2 代表鋼合金 (兩種或多種金屬組合所形成的物質)。相較於純金屬,合金具有更好的性能,例如抗震。 S2 可讓工具的刀片不易斷裂,但仍有足夠彈性抵抗扭力 (扭轉移動),也就是使用螺絲起子時的典型移動方式。
2K 手柄
2K 是「2 組件複合式」的縮寫。它是透過混合硬質耐用塑膠 (聚丙烯,簡稱 PP) 和稱為 TPR (熱塑性橡膠) 的防滑軟質材質製成。手柄具緩衝性且易於抓握,即使手上油膩,也能長時間舒適使用。
無磁性尖端
不會吸附可能阻塞緊固件螺紋或頭的金屬碎屑或切屑。
球頭
更優異的彈性,也更方便用於較小的空間。可以標準 90 度以外的不同角度插入緊固件中。搭配使用固定在面板之間狹窄間隙的緊固件時,十分實用。
六角形刀片
使用連接至刀片的扳手或鉗子,可達到較高的扭矩等級。
寬可見標記
可用以快速進行識別,協助從工具袋或工具包中輕鬆取出正確的工具,省時又省力。
廣角動作
在狹窄空間或間隙極低的環境中工作時,可大幅移動達 30 度,提供極致的行動性。
多用途設計
底部有孔洞可作為掛繩固定器,在高處工作時也能輕鬆攜帶或繫繩。
為店面做好準備
RedStripe 螺絲起子為便利性而精心設計:窗形盒搭配懸掛孔,可在零售店的銷售點以引人注目的方式展示及立即放置。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!