2,100 件式分類
- 250 顆中的每一顆塑合板螺絲 3 x 20/3 x 25 mm
- 200 顆塑合板螺絲 3 x 30 mm
- 250 顆中的每一顆塑合板螺絲 3.5 x 16/3.5 x 20 mm
- 125 顆中的每一顆塑合板螺絲 3.5 x 25/3.5 x 30 mm
- 100 顆塑合板螺絲 3.5 x 35 mm
- 75 顆塑合板螺絲 3.5 x 40 mm
- 100 顆中的每一顆塑合板螺絲 4 x 30/4 x 35 mm
- 75 顆塑合板螺絲 4 x 40 mm
- 50 顆中的每一顆塑合板螺絲 4 x 45/4 x 50 mm
- 50 顆中的每一顆塑合板螺絲 5 x 50/5 x 60 mm
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!