- 圓線直徑:1.6 mm、2.4 mm、3 mm、5.7 mm、8.4 mm,NBR 70
- 適用於 O 型環的快速輕鬆製造
- NBR 是一種化學名稱:丁腈橡膠 (品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)
- 耐溫性:-30 °C 至 +100 °C
- 抗媒介性:油、汽油、油脂、脂肪族碳氫化合物 (丙烷、丁烷、礦物油)、稀釋的酸和鹼
通知
DIN ISO 3302-1,公差等級 E1 適用於尺寸公差
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
船廠、機械工程、貨運營業、汽車修理廠、農業機具與摩托車修理廠、巴士公司等。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!